曜日別特売
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325

 

NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325
NEB-FLT-1042-G 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 58073325

充電式LEDライト SLIM MINI

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58073325品番NEB-FLT-1042-G
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

保護等級:IPX4の防水性あります。
250ルーメン(ハイ)、25ルーメン(ロー)2つの明るさモードを備え、ポケットサイズで携帯性に優れています。
ポケットクリップ、マグネット式ベースにより、ベルトやバッグへの取り付け、ハンズフリーでの作業にも便利。
USB充電式:充電インジケーターにより充電状況の確認が可能。
防水性 (IPX4) 、耐衝撃性(航空機グレードのアルミニウム)

トラスコ品番692-9886材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)127保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2外径(mm)50.8明るさ(Lm)250(ハイ)/25(ロー)最大点灯時間【HIGH】2時間【LOW】10時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする