白紙ロール 5850B12 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10冊) 注文コード58073341 品番2511988410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
トラスコ品番523-7562 適合機種MP-190、MP-19XG、CP-192G、CCP-192G、他 材質上質紙 形状ロール記録紙 幅(mm)58 長さ(m)24 外径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする