ハンディフォーム
ハンディフォームの 発泡ウレタン
ハンディフォームの 発泡ウレタンフォーム
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58073350
品番
FJ343
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
再利用可能なストローノズルタイプです。
環境に優しいノンフロンタイプです。
フォームは自己消化性で安全です。
用途
隙間充填タイプ
トラスコ品番
701-0930
材質
イソシアネート、ポリオール、LPG
色
ライトピンク
容量(mL)
500
容量(g)
520
発泡体積(L)
30
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.38L
危険物の性状
非水溶性