一輪車用タチホイル 片ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58073718 品番182698
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました

用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体) トラスコ品番690-6011 材質車輪部 スチール・ゴム タイプ空気入りタイヤ タイヤタイプ空気入りタイヤ 車軸径(mm)Φ15 車輪径D(Φmm)365 タイヤ幅(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする