7401-200SB 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 58073736 7401-200SB 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 58073736 7401-200SB 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 58073736 7401-200SB 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 58073736 7401-200SB 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 58073736 7401-200SB 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 58073736

強力型ニッパー プラスチックハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード58073736 品番7401-200SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。
最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。

トラスコ品番246-0153 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 刃形両刃(ベベル付) ハンドルプラスチックココート 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする