画像準備中

マルチドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58073757 品番 MDW0860HGS8
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)8.6 溝長(mm)99 全長(mm)154 材質超硬 表面処理DEXコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする