住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
マルチドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073793
品番
MDW0910HGS8
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.1
溝長(mm)
104.5
全長(mm)
166
材質
超硬
表面処理
DEXコート