住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
マルチドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073836
品番
MDW0960HGS8
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.6
溝長(mm)
110
全長(mm)
166
材質
超硬
表面処理
DEXコート