住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
マルチドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073933
品番
MDW1090HGS8
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.9
溝長(mm)
121
全長(mm)
182
材質
超硬
表面処理
DEXコート