アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58074251 品番PKSKITW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

空調服[[R上]]アウターべストシリーズの「ファン・バッテリー・充電器・Bluetoothリモコンコントローラー・ケーブル」一式のスターターキットです。
セット内容「PKFA24112(防水ファン2個)」+「PKBT23222(バッテリーセット バッテリー/アダプター/バッテリーケース)」+「PKCB24311(防水ファン専用ケーブル)」+「PKCT23520(Bluetoothコントローラー)」
4段階の出力切替機能を搭載しています。
(コントローラー対応)
別売の空調服アウターベストシリーズをご使用の際に必要なスターターキットです。
本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

トラスコ品番693-3966 タイプ防水
注意
※別売のPK2901・PK2903・PK2911・PK2913 空調服[[R上]] アウターべストシリーズと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする