クランプメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58074610 品番393FC
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格

用途CAT III 1500V クランプメーター 付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース トラスコ品番594-4399 幅(mm)84 高さ(mm)281 奥行(mm)49 交流電圧(V)6001000 抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k 直流電圧(V)0.5、600.0、1500 交流電流(A)999.9 直流電流(A)999.9 測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする