WS-TP140C トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 58074689 WS-TP140C トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 58074689 WS-TP140C トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 58074689 WS-TP140C トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 58074689 WS-TP140C トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 58074689

トランスポートバッグ 140サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58074689 品番WS-TP140C
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

撥水性のある生地を使用したダンボールの代わりになるバッグです。
ダイヤル錠や結束バンドで施錠可能な仕組みで、天面に宅配伝票が付いているので、梱包資材不要で繰り返し使用できます。
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
本社、支社、工場間の書類等のやりとりに。
B4サイズ2枚分までの書類管理に。
出張や旅行時、着替えなどの荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。
トラスコ品番698-2052 材質コーデュラポリエステル、ファスナー仕様:YKKコイルファスナー 幅(mm)580 高さ(mm)380 奥行(mm)400 容量(L)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする