ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ビット
ミトロイの プラスビット
タップ用ビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075005
品番
ET-M6
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途
タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。
トラスコ品番
680-1518
材質
本体:クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
軸:6.35
全長(mm)
67
対辺寸法(mm)
4.5
適合タップ
M6
ソケット径(Φmm)
10.5
注意
※タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。