ET-M16 タップ用ビットソケット ミトロイ 58075048 ET-M16 タップ用ビットソケット ミトロイ 58075048

タップ用ビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58075048 品番 ET-M16
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)

用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。 トラスコ品番680-1520 材質本体:クロムバナジウム鋼 寸法(mm)軸:6.35 全長(mm)77 対辺寸法(mm)10 適合タップM16 ソケット径(Φmm)18.5
注意
※タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする