BCP30KT-CUTM-SY 1P 機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック 58075056

BCP30KT-CUTM-SY 1P 機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック 58075056
BCP30KT-CUTM-SY 1P 機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック 58075056
BCP30KT-CUTM-SY 1P 機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック 58075056
BCP30KT-CUTM-SY 1P 機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック 58075056
BCP30KT-CUTM-SY 1P 機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック 58075056
BCP30KT-CUTM-SY 1P 機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ バーテック 58075056

機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●ブラシ色:黄●サイズ:幅300mm×長さ 720mm●毛丈:10mm●ブラシ線材:PBT●ブラシ台:PP●柄:SUS●キャップ:PP●ジョイント:ABS●線径:Φ0.18●重量:250g注文コード58075056品番BCP30KT-CUTM-SY 1P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!
ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。
ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。
ソフトタイプ 微粉清掃に最適
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。

仕様●ブラシ色:黄●サイズ:幅300mm×長さ 720mm●毛丈:10mm●ブラシ線材:PBT●ブラシ台:PP●柄:SUS●キャップ:PP●ジョイント:ABS●線径:Φ0.18●重量:250gアズワン品番65-6909-15繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする