住友電工ハードメタル
チップ CNMG-NEG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
材質
EH520
AC510U
AC520U
AC630M
EH520
EH510
切刃長さ(mm)
16.1
12.9
16.1
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075071
品番
CNMG160612NEG EH520
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
EH520
内接円直径(Φmm)
15.875
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2