遠沈管 メタルフリータイプ(バルク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×50本) 注文コード 58075108 品番 3184-345
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
一般的な trace metalの含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。
※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛です。
チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
チューブ本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が容易に行えます。
容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。
キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
ミニパック(50本)の3184-345MPもあります。最大遠心力:20,000RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。

仕様●使用温度:-40℃〜122℃●チューブ全長:115mm●チューブ内径:27mm●チューブ外径:29mm●キャップ外径:34mm●キャップ高さ:13mm●キャップ時全長:117mm●Metal Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●電子線滅菌済 アズワン品番65-6909-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする