チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
一般的な trace metalの含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。
※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛です。
チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
チューブ本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が容易に行えます。
容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。
キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
ミニパック(50本)の3134-345MPもあります。最大遠心力:17,000RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。