住友電工ハードメタル
チップ CPMT-LUW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
T1500Z
T1500Z
AC630M
AC810P
AC820P
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075211
品番
CPMT090308NLUW T1500Z
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
T1500Z
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります