※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルチャーチューブ 25本×20袋入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20袋×25本) 注文コード 58075230 品番 3535-335
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

キャップは低密度ポリエチレン製で2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
最大遠心力 ポリスチレン製:1,500RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

仕様●チューブ全長:95mm●チューブ内径:15mm●チューブ外径:17.5mm●キャップ外径:21mm●キャップ高さ:18.5mm●キャップ時全長:98.3mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●電子線滅菌済 アズワン品番65-6909-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする