タマハシ
タマハシの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タマハシの グラス・食器・カトラリー
タマハシの マグカップ・グラス・コップ
マリ・クレール パーソナル電気ケトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約205×145×205mm●重量:約800g●容量:1,200mL●材質:本体/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●電源:100V●定格消費電力:900W
注文コード
58075580
品番
MC-710
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに沸く、持ち運びができるコードレスタイプ。お湯が沸くと自動的に切れる安全設計です。
仕様
●サイズ:約205×145×205mm●重量:約800g●容量:1,200mL●材質:本体/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●電源:100V●定格消費電力:900W
アズワン品番
65-6910-12