バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの アクセサリ 空調ウェア・服
リチウムイオンバッテリーAC09
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58075581
品番
AC09-96-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大毎秒105リットルの風量を1時間発揮するハイスペックバッテリーです。
約4時間の急速充電です。
トラスコ品番
701-1746
適合機種
IC01-1、AC09-1/09-2、AC08-1/08-2、AC370/371、AC310/311
セット内容
リチウムイオンバッテリー1個、充電器1個、取扱説明書/保証書1セット
色
メタリックレッド
出力電圧(V)
最大24
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
4900
最大風量(L/sec)
105
バッテリー稼動時間
24V:1時間+18V:約5時間(平均68L毎秒)※24V電圧は1時間の使用で自動的に18Vに切り替わり平均68L秒で稼働