タマハシ
タマハシの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タマハシの グラス・食器・カトラリー
タマハシの マグカップ・グラス・コップ
マリ・クレール パーソナル電気ケトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約185×105×200mm●重量:約530g●容量:600mL●材質:本体/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●電源:100V●定格消費電力:670W
注文コード
58075589
品番
MC-708
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに沸いてコードが絡まらず持ち上げられる商品です。大きな窓で一目で湯量が確認できます。
仕様
●サイズ:約185×105×200mm●重量:約530g●容量:600mL●材質:本体/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●電源:100V●定格消費電力:670W
アズワン品番
65-6910-10