※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ DNMG-NSX
DNMG150404NSX T1500Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075604
品番
DNMG150404NSX T1500Z
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1500Z
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面