※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 体重計
アナログフラットスケール seca 750シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58075720
品番
seca 750b
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
クラシカルなデザインで高品質の性能
大きく読み取り易い丸型スケール
堅牢な造りで安定性のある計量台
仕様
●サイズ(W×H×D):317×117×477mm●計量台サイズ(W×H×D):290×70×290mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
アズワン品番
65-6911-10