※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アナログフラットスケール seca 750シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58075729 品番 seca 750w
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラシカルなデザインで高品質の性能
大きく読み取り易い丸型スケール
堅牢な造りで安定性のある計量台

仕様●サイズ(W×H×D):317×117×477mm●計量台サイズ(W×H×D):290×70×290mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール アズワン品番65-6911-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする