曜日別特売
179-LL 耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン 58075730

 

179-LL 耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン 58075730
179-LL 耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン 58075730
179-LL 耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン 58075730
179-LL 耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン 58075730
179-LL 耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン 58075730

耐切創手袋”EVOカットレジストLight”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード58075730品番179-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。
手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。
編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。

用途
ガラス工業、ガラス基板取扱い。
エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。
アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。
トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする