※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アナログフラットスケール seca 760シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58075756 品番 seca 760w
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,168
販売価格(税別)
22,880

大きく見やすい目盛表示
カラーバリエーション豊富

仕様●サイズ(W×H×D):303×118×470mm●計量台サイズ(W×H×D):303×70×265mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール アズワン品番65-6911-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする