seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 体重計
デジタルフラットスケール seca 803シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4台)
注文コード
58075774
品番
seca 803w
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
計量台の表面がゴム素材でやさしい乗り心地
28mmの大きく読み取り易い液晶ディスプレイ
仕様
●サイズ(W×H×D):316×37×326mm●計量台サイズ(W×H×D):295×35×305mm●重量:1.5kg●最大計量:150kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池×4本●機能:オートホールド機能、自動電源オフ機能、Tap-onスイッチ●材質:ABS樹脂
アズワン品番
65-6911-14