※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ DNMG-NSX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
注文コード
58075832
品番
DNMG150408NSX T1500Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T1500Z
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面