内容量1ケース(48箱×22本)
仕様●入数:48箱入●成分●▼基剤:水●▼湿潤剤:グリセリン●▼可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●▼その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌●コメ発酵物●▼甘味剤:キシリトール●▼保存剤:安息香酸Na●▼ph調整剤:リン酸2Na●▼香味料:香料●▼保存剤:メチルパラベン●▼その他:グリチルリチン酸2K●▼ph調整剤:リン酸Na●▼着色剤:青1●洗口液●口臭予防●乳酸菌●ソフトミント●キシリトール配合(甘味剤)
注文コード58075975
品番K-7090