紀陽除虫菊
紀陽除虫菊の 口腔ケア
紀陽除虫菊の 口腔ジェル・クリーム
クチュッペ L-8020(マウスウォッシュ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36袋×22個)
仕様
●入数:36袋入●成分●▼基剤:水、エタノール●▼湿潤剤:グリセリン●▼可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●▼その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌●コメ発酵物●▼甘味剤:キシリトール●▼保存剤:安息香酸Na●▼ph調整剤:リン酸2Na●▼香味料:香料●▼その他:グリチルリチン酸2K●▼ph調整剤:リン酸Na●▼着色剤:青1●洗口液●口臭予防●乳酸菌●爽快ミント●キシリトール配合(甘味剤)
注文コード
58076000
品番
K-7095
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
口内健康バランスをキープする「L-8020乳酸菌」配合です。
お口の汚れを洗浄し、口臭を防ぎます。歯にやさしいキシリトール(甘味剤)配合。
仕様
●入数:36袋入●成分●▼基剤:水、エタノール●▼湿潤剤:グリセリン●▼可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●▼その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌●コメ発酵物●▼甘味剤:キシリトール●▼保存剤:安息香酸Na●▼ph調整剤:リン酸2Na●▼香味料:香料●▼その他:グリチルリチン酸2K●▼ph調整剤:リン酸Na●▼着色剤:青1●洗口液●口臭予防●乳酸菌●爽快ミント●キシリトール配合(甘味剤)
アズワン品番
65-6904-53