クチュッペ L-8020(マウスウォッシュ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200箱×3本) 仕様●入数:200箱入●成分●▼基剤:水●▼湿潤剤:グリセリン●▼可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●▼その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌●コメ発酵物●▼甘味剤:キシリトール●▼保存剤:安息香酸Na●▼ph調整剤:リン酸2Na●▼香味料:香料●▼保存剤:メチルパラベン●▼その他:グリチルリチン酸2K●▼ph調整剤:リン酸Na●▼着色剤:青1●洗口液●口臭予防●乳酸菌●ソフトミント●キシリトール配合(甘味剤) 注文コード58076045 品番K-7088
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

口内健康バランスをキープする「L-8020乳酸菌」配合です。
お口の汚れを洗浄し、口臭を防ぎます。歯にやさしいキシリトール(甘味剤)配合。ピリピリしないノンアルコールタイプです。

仕様●入数:200箱入●成分●▼基剤:水●▼湿潤剤:グリセリン●▼可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●▼その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌●コメ発酵物●▼甘味剤:キシリトール●▼保存剤:安息香酸Na●▼ph調整剤:リン酸2Na●▼香味料:香料●▼保存剤:メチルパラベン●▼その他:グリチルリチン酸2K●▼ph調整剤:リン酸Na●▼着色剤:青1●洗口液●口臭予防●乳酸菌●ソフトミント●キシリトール配合(甘味剤) アズワン品番65-6904-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする