※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5回分) 注文コード58076070 品番073979
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。
目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。
1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。

仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:5回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1〜30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、抽出液(10倍濃縮)/12.5mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 アズワン品番65-5519-78
注意
●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする