曜日別特売
SNMG120404NSX T1500Z チップ SNMG-NSX 住友電工ハードメタル 58076356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-NSXSNMG120404NSX T1500Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード58076356品番SNMG120404NSX T1500Z
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1500Z
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする