住友電工ハードメタル
チップ SNMN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
19.05
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
材質
T1000A
ST10P
AC510U
T1500A
ACK300
AC530U
A30
T1000A
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076532
品番
SNMN120408 T1000A
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
T1000A
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります