住友電工ハードメタル
チップ SPMN
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
9.525
12.7
15.875
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
T1000A
T1500A
ST10P
AC510U
ACK200
ACK300
AC530U
T1000A
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076566
品番
SPMN120312 T1000A
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
T1000A
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります