住友電工ハードメタル
チップ SPMR-NFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
T1500Z
T1500Z
T1000A
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076584
品番
SPMR090308NFK T1500Z
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
T1500Z
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2