※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SPMT-NLU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076636
品番
SPMT090304NLU T1000A
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1000A
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面