- トップ HYGIA(ハイジア) LION(ライオン) 58077242

トップ HYGIA(ハイジア)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(450g) 注文コード58077242 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

洗うたび高まる抗菌力で衣類の菌の増殖やニオイの発生を防ぐ。
予防発想のお洗濯を提案する超コンパクト洗剤

商品タイプ本体 形状液体 シリーズトップ 使用の目安水30Lに対して10g 香りミンティグリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58077242
2018-05-03
用途:
洗濯

弱酸性で無蛍光、無漂白のものは、意外と選択肢がない。匂いも比較的穏やかで好ましい。

対象商品:
58077303
2018-11-14
用途:
洗濯だけに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使用しているために予備として在庫として買い置きをしている

対象商品:
11727126
2015-10-31
用途:
作業服の洗濯
サービス業

洗濯後の香りがよかった

対象商品:
58077303
2018-06-29
用途:
汗をかく仕事です
坂野ポスティング 様 (運輸・通信業)

数ヶ月使い続けて持っている服が全て臭いしなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする