※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリグリップ チップ GRIP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質コーティング 幅(mm)6 トラスコ品番177-1426 注文コード58078180 品番GRIP 6005Y IC908
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・幅・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。

用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。 トラスコ品番177-1426 材質コーティング 幅(mm)6 寸法(mm)ノーズR:0.5 コーティングTiAlN コーナー半径(mm)RE:0.5 適合被削材種PMKHS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする