※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ チップ HGR/L-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58078575 品番HGR 3003C-6D IC328
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。

用途突っ切り加工用。 仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6° トラスコ品番624-4815 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 勝手 コーティングTiCN コーナー半径(mm)RE:0.3 適合被削材種PMS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする