住友電工ハードメタル
チップ CCGT-SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
T1500Z
T1000A
ACZ150
AC530U
T1500A
切刃長さ(mm)
9.7
6.4
9.7
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58079357
品番
CCGT09T302N-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
T1500Z
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります