クレベリン トイレの消臭除菌剤

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード58079437 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

二酸化塩素分子による化学的消臭とミントの香りによるマスキング消臭でトイレを快適に。
壁や床などに発生するカビの生育を抑制。
使用環境により成分の広がりは異なります。ニオイ、菌、ウイルス、カビのすべてを除去できるものではありません。
トイレの後に換気扇を止めドアを閉めた状態での使用をおすすめ致します。トイレを使用する際は換気扇を回してください。
大幸薬品試験:閉鎖空間で二酸化塩素により特定の付着菌・ニオイ原因菌、付着ウイルスの除去と特定のカビの生育抑制を確認。使いやすいミントの香り。
二酸化塩素のチカラで手が触れる場所の付着菌、ニオイの原因菌も除去。※全ての菌を除菌するわけではありません。

用途
(1)ボトルに使用開始日を記入する。白色キャップを取る。(ボトルを水平にして、ボトル内の液体をこぼさないよう注意する。)※取った白色キャップは捨てる。
(2)添付の顆粒剤をボトルに全量投入する。(ボトル内の液体が目に入ったり、皮膚につかないように十分注意すること。)
(3)香りカプセルのつまみ部分を持ち、外側のフィルムをはがす。(中に残る透明フィルムははがさない。)
(4)香りカプセルのつまみ部分の向きに注意し、上容器のCマーク側に向けて、内側から奥までしっかりと差し込む。
(5)香りカプセルを差し込んだ上容器をカチッと音がするまでしっかりとはめ込む。かきまぜずに15分を目安に静置するとゲル状に固まる。トイレに置いて使用開始。
【使用の目安】
使用場所:トイレ(1畳から2畳)
使用期間:約2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
※ご使用の際には、ボトルに使用開始日を記入し、2ヵ月を目安にお取替えください。
※香りカプセルは二酸化塩素の効果持続期間の目安となるものではありません。
使用場所トイレ 成分二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂等 トラスコ品番854-9845 シリーズヘルパータスケ 香り使いやすいミントの香り 危険等級V アズワン品番64-1139-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 使用期間(ヶ月/常温)約2ヵ月(温度や使用環境により変動します。) 危険物の性状非水溶性
注意
※誤飲・誤食に注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【注意事項】
※用途以外に使用しない。
※高温及び直射日光を避け、幼児や第三者の監督が必要な方の手の届かないところで使用、保管する。
※他製品とは混ぜない。
※鼻先で直接吸い込まない。
※目・喉の違和感、頭痛または気分が悪くなるおそれがあるため、ニオイがきついと感じた時は換気する。(使用開始から数日はニオイが強いので注意する)
※使用中に不快な症状が見られた時は使用を中止する。
※金属を腐食したり、色物繊維を漂白するおそれがあるため、これらの近くでは使用しない。
※内容物がこぼれた時は手につかないように注意して、すぐに拭き取る。
※液漏れの原因となるので、香りカプセルの内側の透明フィルムをはがしたり破ったりしない。
【応急処置】
※目に入った時:すぐに流水で洗い流し、必ず眼科医に相談する。
※飲み込んだ時:吐かせずに水や牛乳を飲ませ、異常があればすぐに医師に相談する。
※皮膚についた時:すぐに流水で洗い流し、異常があればすぐに医師に相談する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58079437
2022-10-03
用途:
トイレの中
サービス業

不特定多数の人が使用するので、除菌は必須です。トイレの匂いが気にならなくなりました。無臭のものがあるともっと良いです。

対象商品:
58079437
2022-05-29
用途:
トイレ用
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

そのものずばり、トイレには最高です。トイレのアンモニアとかいろんな臭いが30分位で完全に消えます。効果は継続しています。本日現在(5月29日)
トイレのような狭いところで効果が最大限に発揮できますね。
また無臭というのも良いです。置き場所は窓があるトイレは逆側の上あたり。換気が無いトイレは、とにかく上のほうに置く。床とかに置くと効果がないようです。
当方は換気窓の逆側のタオルボックスの上に置いています。

対象商品:
58079437
2022-06-14
用途:
トイレの消臭

トイレが個室なので、消臭効果抜群です。
菌は見えませんが、除菌されてる感がありますね。
私は消臭スプレーよりクレベリン派です。

対象商品:
58079437
2021-02-22
用途:
店舗のトイレ消臭除菌に使用
飲食業

このご時世ですから店舗のトイレの消臭、除菌に使用しております。効き目が実感出来ないので星4個にしました。

対象商品:
58079437
2020-08-16
用途:
トイレの空間除菌として使用
金融・保険業

クレベリンの効果は,狭い空間ほど打って付けだと思います。よって,トイレにクレベリンの発想は良いのではないかとの感想です。特に,おしっこの臭いに対する効果が実感できました。設備の状態や,使用方法などによって,効果が左右されやすい商品かも知れませんが,私は気に入りました。

対象商品:
58079437
2020-08-22
用途:
トイレ用
教育・研究機関

ほんのり感じるにおいでよかったです。除菌もできるので、また購入したいと思います。

対象商品:
58079437
2020-07-20
用途:
トイレの臭いが気になる時
アユース矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

壁も床も拭いて掃除してるのになんだかアンモニア臭いが残るので試してみましたが、いくぶんか薄れたような気がしますが、完全には消臭不可能でした。

対象商品:
58079437
2020-09-09
用途:
トイレの空気除菌に
不動産業

狭い空間でははじめのうちは消毒薬の匂いが強く、化学物質に弱い私は目がチカチカした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする