- セボン タンクにおくだけ アース製薬 58079692

セボン タンクにおくだけ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(25g×2個) 注文コード58079692 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

流すたび、便器が汚れに強くなり、キレイな状態を保ちます。(ただし、使用環境、汚れの程度などにより変動します。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。)
流れる水は爽やかな液色タンク内の器具をいためず、浄化槽、防露タンクにも悪影響を与えませんので、安心してお使いいただけます。
【強くなる防汚力:洗浄+防汚+抗菌】
水を流すと、汚れバリア成分と抗菌バリア成分が便器表面に付着します。
汚れバリア成分が汚れを浮き上がらせ、洗浄成分(酵素、キレート剤、界面活性剤)がしっかり包み込んで落とします。また、抗菌バリア成分が菌の繁殖を防ぎます。
流すたび、便器表面が汚れバリア成分と抗菌バリア成分でコートされ、防汚力が強まり汚れをよせつけません。
【香水成分を使用した上質な香り】
香水にも使用されている成分を使うことでトイレいっぱいに上質な香りが広がります。
液色調整機能つき:シールのミシン目を破ることで、液色を濃くできます。
【水洗トイレ用芳香洗浄剤】
【品名】芳香剤
【用途】トイレ用(水洗トイレ用)
【液性】中性

香りカシス&ピンクベリー タイプ詰替 トラスコ品番828-5092 使用場所トイレ 商品タイプ置き型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58079744
2022-09-12
用途:
自宅のトイレの芳香剤

同等の製品と比べて、消臭効果とトイレの汚れ防止に効果が感じられます。ブルーの洗浄水の香りが良く価格も抑えられていてお得感があります。

対象商品:
58079656
2022-08-25
用途:
トイレ洗浄

他のメーカーのものと比較して、いかにもトイレ用というきつい香りが好きになれない。
リピートはないです。

対象商品:
50889378
2020-11-19
用途:
店頭に無いので助かる

本体購入後、店の定番を外れたようで詰替え用が入手出来ず困ってたので助かった
使用頻度の少ない一人暮らしだと固形が長持ちで良い

対象商品:
50889378
2020-01-21
用途:
女子トイレ

今までは『カシス&ピンクベリーの香り』を使用していましたが、取扱いが無くなった為に『フレッシュソープ&ムスクの香り』を購入いたしました。
ムスクの香りが好きで無かったのでが、使用してみると、ムスクのキツイ香りが無く、さわやかな香りで気に入っております。

対象商品:
58079744
2020-02-19
用途:
トイレ使用

ブルーレットより青い色が出て、香りが出て良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする