※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
刃幅CW(mm)
3
トラスコ品番
700-6410
注文コード
58080246
品番
DX18-3E300N03-UD4 WSM33G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃幅CW・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途
溝入れおよび突っ切り用。
トラスコ品番
700-6410
コーティング
TiAlN/TiSiN
適合ホルダ
G4XXXシリーズ
コーナー半径(mm)
RE:0.3
適合被削材種
鋼・ステンレス・難削材
チップ形状
2コーナー使い
厚さS(mm)
4.95
刃幅CW(mm)
3