※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 刃幅CW(mm)1 トラスコ品番700-6431 注文コード58080289 品番DX18-1E100N01-CF6 WSM33G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃幅CW・トラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理

用途溝入れおよび突っ切り用。 トラスコ品番700-6431 コーティングTiAlN/TiSiN 適合ホルダG4XXXシリーズ コーナー半径(mm)RE:0.1 適合被削材種鋼・ステンレス・難削材 チップ形状2コーナー使い 厚さS(mm)4.23 刃幅CW(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする