※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
696-5169
注文コード
58082231
品番
XNMG 090404-M3P IC807
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途
内外径、旋削加工用。
トラスコ品番
696-5169
切刃長さ(mm)
L:10.14
コーティング
TiAlN+TiN
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
P、M、 K、H、S
内接円IC(mm)
9.52