タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T515
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58084997
品番
CNMG120408-CM T515
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
712-0753
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応