ロイヤル化成
車種別フロアマット(トヨタ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
AZT250系
車種
アベンシス
注文コード
58085948
品番
TT060019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
ベーシック
車種
アベンシス
年式
03年10月以降
型式
AZT250系
セット内容
1台分
種類
マット型:4WD車